Descripción general
Descripción del fabricante
L090-HUB-1/4-NKW
- El acoplamiento ofrece una conexión de eje a eje estándar para aplicaciones industriales generales
- Los materiales estándar del cubo de acoplamiento tipo L son hierro sinterizado (L035-L190) o hierro fundido (L225-L276)
- Se adapta a la desalineación angular y paralela del eje
- A prueba de fallos (seguirá funcionando si falla la “araña” elastomérica)
- Sin contacto de metal con metal
- Resistente al aceite, la suciedad, la arena, la humedad y la grasa
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamientoL090
- Tipo de orificioTerminado sin ranura de chaveta
- Diámetro interno0.2500 pulg.
- Tipo de mordazaRecto
- Material del concentradorHierro
- Diámetro exterior2.1100 pulg.
- Longitud a través del orificio0.8200 pulg.
- Longitud total del acoplamiento2.1500 pulg.
- Diámetro del extremo del cubo2.1 pulg., 2.11 pulg.
- Capacidad de par401 pulg.
- Tipo de abrazadera de tornilloTornillo de fijación
- SerieL
- Página de producto del fabricante
- Vídeo de instrucciones
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO685144107664
- Peso0.63 lb
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de mordaza
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad