Descripción general
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamientoL090
- Tipo de orificioAcabado con chavetero y acero inoxidable
- Diámetro interno0.5625 pulg.
- Tipo de mordazaRecto
- Material del concentradorAcero
- Diámetro exterior2.1100 pulg.
- Longitud a través del orificio0.81 pulg.
- Longitud total del acoplamiento2.13 pulg.
- RPM Máx.9000 rpm
- Tamaño del chavetero1/8 pulg. x 1/16 pulg.
- SerieL
- Número de Upc del fabricante698672110433
- UPC_NO698672110433
- Peso0.63 lb
- MaterialAcero al carbono Sinter
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de mordaza