Descripción general
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamientoL090
- Tipo de orificioAcabado con chavetero y acero inoxidable
- Diámetro interno0.6875 pulg.
- Tipo de mordazaRecto
- Material del concentradorMetal en polvo
- Diámetro exterior2.1100 pulg.
- Longitud a través del orificio0.8100 pulg.
- Longitud total del acoplamiento2.1300 pulg.
- Diámetro del extremo del cubo2.11 pulg.
- Capacidad de par401 pulg.
- RPM Máx.9000 rpm
- Tipo de abrazadera de tornilloTornillo de fijación
- SerieL
- UPC_NO698672110457
- Peso0.63 lb
- MaterialAcero al carbono Sinter
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de mordaza