Descripción general
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamientoL095
- Tipo de orificioAcabado con chavetero y acero inoxidable
- Diámetro interno0.6250 pulg.
- Tipo de mordazaRecto
- Material del concentradorMetal en polvo
- Diámetro exterior2.1100 pulg.
- Longitud a través del orificio1.0000 pulg.
- Longitud total del acoplamiento2.5000 pulg.
- Diámetro del extremo del cubo2.11 pulg.
- Capacidad de par561 pulg.
- RPM Máx.9000 rpm
- Tipo de abrazadera de tornilloTornillo de fijación
- SerieL
- UPC_NO698672110532
- Peso0.73 lb
- MaterialAcero al carbono Sinter
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de mordaza