Descripción general
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamientoL099
- Tipo de orificioAcabado con chavetero y acero inoxidable
- Diámetro interno0.5625 pulg.
- Tipo de mordazaRecto
- Material del concentradorAcero
- Diámetro exterior2.5300 pulg.
- Longitud a través del orificio1.06 pulg.
- Longitud total del acoplamiento2.88 pulg.
- RPM Máx.7000 rpm
- Tamaño del chavetero1/8 pulg. x 1/16 pulg.
- SerieL
- Número de Upc del fabricante698672110631
- UPC_NO698672110631
- Peso1.21 lb
- MaterialAcero al carbono Sinter
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de mordaza