Descripción general
Descripción del fabricante
L099-HUB-13/16-3/16X3/32KW
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamiento099
- Tipo de orificioAcabado con chavetero y acero inoxidable
- Diámetro interno0.8125 pulg.
- Tipo de mordazaRecto
- Material del concentradorHierro sinterizado
- Diámetro exterior2.5400 pulg.
- Longitud a través del orificio1.0600 pulg.
- Diámetro del extremo del cubo2.5400 pulg.
- RPM Máx.7000 rpm
- Tipo de abrazadera de tornilloTornillo de fijación
- SerieL
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante685144113399
- UPC_NO685144113399
- Peso1.19 lb
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de mordaza
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad