Descripción general
Descripción del fabricante
L099 X 7/8 HUB KW ESTÁNDAR
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamientoL099
- Tipo de orificioAcabado con chavetero y acero inoxidable
- Diámetro interno0.8750 pulg.
- Tipo de mordazaRecto
- Material del concentradorMetal en polvo
- Diámetro exterior2.5300 pulg.
- Longitud a través del orificio1.0600 pulg.
- Longitud total del acoplamiento2.8800 pulg.
- Diámetro del extremo del cubo2.53 pulg.
- Capacidad de par792 pulg.
- RPM Máx.7000 rpm
- Tipo de abrazadera de tornilloTornillo de fijación
- SerieL
- UPC_NO698672110662
- Peso1.21 lb
- MaterialAcero al carbono Sinter
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de mordaza
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad