Descripción general
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamientoL099
- Tipo de orificioAcabado con chavetero y acero inoxidable
- Diámetro interno1.1875 pulg.
- Tipo de mordazaRecto
- Material del concentradorAcero
- Diámetro exterior2.5300 pulg.
- Longitud a través del orificio1.06 pulg.
- Longitud total del acoplamiento2.88 pulg.
- RPM Máx.7000 rpm
- Tamaño del chavetero1/4 pulg. x 1/8 pulg.
- SerieL
- Número de Upc del fabricante698672110693
- UPC_NO698672110693
- Peso1.21 lb
- MaterialAcero al carbono Sinter
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de mordaza