Descripción general
Descripción del fabricante
L100 X 7/16 NO KW HUB
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamientoL100
- Tipo de orificioTerminado sin ranura de chaveta
- Diámetro interno0.4375 pulg.
- Tipo de mordazaRecto
- Material del concentradorAcero
- Diámetro exterior2.5300 pulg.
- Longitud a través del orificio1.38 pulg.
- Longitud total del acoplamiento3.50 pulg.
- RPM Máx.7000 rpm
- Tamaño del chaveteroSin chavetero
- SerieL
- Número de Upc del fabricante698672116411
- UPC_NO698672116411
- Peso1.48 lb
- MaterialAcero al carbono Sinter
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de mordaza
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad