Descripción general
Descripción del fabricante
L100 X 9/16 HUB KW ESTÁNDAR
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamientoL100
- Tipo de orificioAcabado con chavetero y acero inoxidable
- Diámetro interno0.5625 pulg.
- Tipo de mordazaRecto
- Material del concentradorAcero
- Diámetro exterior2.5300 pulg.
- Longitud a través del orificio1.38 pulg.
- Longitud total del acoplamiento3.50 pulg.
- RPM Máx.7000 rpm
- Tamaño del chavetero1/8 pulg. x 1/16 pulg.
- SerieL
- Número de Upc del fabricante698672110723
- UPC_NO698672110723
- Peso1.50 lb
- MaterialAcero al carbono Sinter
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de mordaza
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad