Motion
RRS095 3/4 3/16X3/32KW

Lovejoy
RRS095 3/4 3/16X3/32KW

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño de pinza: 095, mordaza recta, calibre de 0.7500 pulg., acabado con chaveta y acero inoxidable, material de hierro sinterizado
Artículo MI #00515904
No. Fabricante RRS095 3/4 3/16X3/32KW
Precio49.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
RRS095 3/4 3/16X3/32KW

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño de pinza: 095, mordaza recta, calibre de 0.7500 pulg., acabado con chaveta y acero inoxidable, material de hierro sinterizado
Artículo MI #00515904
No. Fabricante RRS095 3/4 3/16X3/32KW

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio49.57 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
RRS095-HUB-3/4-3/16X3/32KW

Especificaciones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    095
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable
  • Diámetro interno
    0.7500 pulg.
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Material del concentrador
    Hierro sinterizado
  • Diámetro exterior
    2.1100 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.0000 pulg.
  • Diámetro del extremo del cubo
    2.1100 pulg.
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Tipo de abrazadera de tornillo
    Tornillo de fijación
  • Serie
    RRS
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    685144381477
  • UPC_NO
    685144381477
  • Peso
    0.67 lb
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo