Descripción general
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamientoL100
- Tipo de orificioAcabado con chavetero y acero inoxidable
- Diámetro interno1.1250 pulg.
- Tipo de mordazaRecto
- Material del concentradorMetal en polvo
- Diámetro exterior2.5300 pulg.
- Longitud a través del orificio1.3800 pulg.
- Longitud total del acoplamiento3.5000 pulg.
- Diámetro del extremo del cubo2.53 pulg.
- Capacidad de par1134 pulg.
- RPM Máx.7000 rpm
- Tipo de abrazadera de tornilloTornillo de fijación
- SerieL
- UPC_NO698672110808
- Peso1.50 lb
- MaterialAcero al carbono Sinter
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de mordaza