L11058NK
Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño del tapón: L110, mordaza recta, calibre de 0.6250 in, acabado sin ranura, material de acero
Artículo MI #00515936
No. Fabricante L11058NK
Precio124.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño del tapón: L110, mordaza recta, calibre de 0.6250 in, acabado sin ranura, material de acero
Artículo MI #00515936
No. Fabricante L11058NK
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
Precio124.91 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
L110 X 5/8 NO KW HUB

Especificaciones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    L110
  • Tipo de orificio
    Terminado sin ranura de chaveta
  • Diámetro interno
    0.6250 pulg.
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Material del concentrador
    Acero
  • Diámetro exterior
    3.33 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.69 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    4.23 pulg.
  • RPM Máx.
    5000 rpm
  • Tamaño del chavetero
    Sin chavetero
  • Serie
    L
  • Número de Upc del fabricante
    698672116428
  • UPC_NO
    698672116428
  • Peso
    2.95 lb
  • Material
    Acero al carbono Sinter
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo