L100 28MMH7 8X3.3MMKW

Lovejoy
L100 28MMH7 8X3.3MMKW

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño del empalme: L100, mordaza recta, calibre de 28 mm, acabado con chaveta y acero inoxidable, material de hierro
Artículo MI #00515946
No. Fabricante L100 28MMH7 8X3.3MMKW
Precio75.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
L100 28MMH7 8X3.3MMKW

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño del empalme: L100, mordaza recta, calibre de 28 mm, acabado con chaveta y acero inoxidable, material de hierro
Artículo MI #00515946
No. Fabricante L100 28MMH7 8X3.3MMKW

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio75.98 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
L100-HUB-28MMH7-8X3.3MMKW

Especificaciones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    L100
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable
  • Diámetro interno
    28 mm
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Material del concentrador
    Hierro
  • Diámetro exterior
    2.5400 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.3800 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    3.4800 pulg.
  • Diámetro del extremo del cubo
    2.54 pulg.
  • Capacidad de par
    1134 pulg.
  • Tipo de abrazadera de tornillo
    Tornillo de fijación
  • Serie
    L
  • Página de producto del fabricante
  • Vídeo de instrucciones
  • Catálogo del fabricante
  • UPC_NO
    685144413314
  • Peso
    1.35 lb
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo