Descripción general
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamientoL110
- Tipo de orificioAcabado con chavetero y acero inoxidable
- Diámetro interno0.8750 pulg.
- Tipo de mordazaRecto
- Material del concentradorMetal en polvo
- Diámetro exterior3.3300 pulg.
- Longitud a través del orificio1.6900 pulg.
- Longitud total del acoplamiento4.2300 pulg.
- Diámetro del extremo del cubo3.33 pulg.
- Capacidad de par2268 pulg.
- RPM Máx.5000 rpm
- Tipo de abrazadera de tornilloTornillo de fijación
- SerieL
- UPC_NO698672110884
- Peso2.95 lb
- MaterialAcero al carbono Sinter
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de mordaza