L1101
Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño de pinza: L110, mordaza recta, calibre de 1.0000 in, acabado con chaveta y acero inoxidable, material de metal en polvo
Artículo MI #00515970
No. Fabricante L1101
Precio110.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño de pinza: L110, mordaza recta, calibre de 1.0000 in, acabado con chaveta y acero inoxidable, material de metal en polvo
Artículo MI #00515970
No. Fabricante L1101

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$110.26/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
L110 X 1" STD KW HUB

Especificaciones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    L110
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable
  • Diámetro interno
    1.0000 pulg.
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Material del concentrador
    Metal en polvo
  • Diámetro exterior
    3.3300 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.6900 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    4.2300 pulg.
  • Diámetro del extremo del cubo
    3.33 pulg.
  • Capacidad de par
    2268 pulg.
  • RPM Máx.
    5000 rpm
  • Tipo de abrazadera de tornillo
    Tornillo de fijación
  • Serie
    L
  • UPC_NO
    698672110891
  • Peso
    2.95 lb
  • Material
    Acero al carbono Sinter
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo