ML110 1 1/16

Martin
ML110 1 1/16

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño de pinza: ML110, mordaza recta, 1.0625 pulg., orificio acabado, material de acero
Artículo MI #00515973
No. Fabricante ML110 1 1/16
Precio70.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
ML110 1 1/16

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño de pinza: ML110, mordaza recta, 1.0625 pulg., orificio acabado, material de acero
Artículo MI #00515973
No. Fabricante ML110 1 1/16

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$70.03/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ML110 1 1/16 ACOPLAMIENTO DE LA MANDA
  • sin lubricación
  • instalación sencilla
  • sin contacto de metal a metal
  • resistente al aceite, la suciedad, la arena, la humedad y la grasa
  • inspección sencilla de la araña de transporte de carga
  • La flexibilidad de la desalineación angular o paralela de los ejes por parte del miembro de araña Buna-n permite una “transmisión de potencia” suave

Especificaciones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    ML110
  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Diámetro interno
    1.0625 pulg.
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Material del concentrador
    Acero
  • Diámetro exterior
    3.3125 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.6875 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    4.2500 pulg.
  • Diámetro del extremo del cubo
    3.3120 pulg.
  • Capacidad de par
    22681 pulg.
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Tipo de abrazadera de tornillo
    Tornillo de fijación
  • Tamaño del chavetero
    1/4 x 1/8 pulg.
  • Serie
    ML
  • Catálogo del fabricante
  • UPC_NO
    697950146898
  • Peso
    3.25 lb
  • Componente de acoplamiento
    Mordaza
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos