L1101716
Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño del empalme: L110, Mordaza recta, 1.4375 pulg. Orificio, Acabado con chavetero y acero inoxidable, Material de acero
Artículo MI #00516006
No. Fabricante L1101716
Precio101.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño del empalme: L110, Mordaza recta, 1.4375 pulg. Orificio, Acabado con chavetero y acero inoxidable, Material de acero
Artículo MI #00516006
No. Fabricante L1101716
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
Su precio$101.75/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
L110 X 1-7/16 HUB KW ESTÁNDAR

Especificaciones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    L110
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable
  • Diámetro interno
    1.4375 pulg.
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Material del concentrador
    Acero
  • Diámetro exterior
    3.33 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.69 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    4.23 pulg.
  • RPM Máx.
    5000 rpm
  • Tamaño del chavetero
    3/8 pulg. x 3/16 pulg.
  • Serie
    L
  • Número de Upc del fabricante
    698672110945
  • UPC_NO
    698672110945
  • Peso
    2.95 lb
  • Material
    Acero al carbono Sinter
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo