Descripción general
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamientoL150
- Tipo de orificioAcabado con chavetero y acero inoxidable
- Diámetro interno0.6250 pulg.
- Tipo de mordazaRecto
- Material del concentradorAcero
- Diámetro exterior3.75 pulg.
- Longitud a través del orificio1.75 pulg.
- Longitud total del acoplamiento4.50 pulg.
- RPM Máx.5000 rpm
- Tamaño del chavetero3/16 pulg. x 3/32 pulg.
- SerieL
- Número de Upc del fabricante698672110983
- UPC_NO698672110983
- Peso4.15 lb
- MaterialAcero al carbono Sinter
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de mordaza