L15011116
Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño del empalme: L150, Mordaza recta, 1.6875 pulg. Orificio, Acabado con chavetero y acero inoxidable, Material de acero
Artículo MI #00516105
No. Fabricante L15011116
Precio138.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño del empalme: L150, Mordaza recta, 1.6875 pulg. Orificio, Acabado con chavetero y acero inoxidable, Material de acero
Artículo MI #00516105
No. Fabricante L15011116

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$138.37/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
L150 X 1-11/16 HUB KW ESTÁNDAR

Especificaciones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    L150
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable
  • Diámetro interno
    1.6875 pulg.
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Material del concentrador
    Acero
  • Diámetro exterior
    3.75 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.75 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    4.50 pulg.
  • RPM Máx.
    5000 rpm
  • Tamaño del chavetero
    3/8 pulg. x 3/16 pulg.
  • Serie
    L
  • Número de Upc del fabricante
    698672111096
  • UPC_NO
    698672111096
  • Peso
    4.15 lb
  • Material
    Acero al carbono Sinter
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo