Descripción general
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamientoL190
- Tipo de orificioAcabado con chavetero y acero inoxidable
- Diámetro interno0.8750 pulg.
- Tipo de mordazaRecto
- Material del concentradorHierro fundido
- Diámetro exterior4.50 pulg.
- Longitud a través del orificio1.94 pulg.
- Longitud total del acoplamiento4.88 pulg.
- RPM Máx.5000 rpm
- Tamaño del chavetero3/16 pulg. x 3/32 pulg.
- SerieL
- Número de Upc del fabricante698672111133
- UPC_NO698672111133
- Peso6.90 lb
- MaterialHierro fundido
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de mordaza