L190118
Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño de pinza: L190, mordaza recta, calibre de 1.1250 pulg., acabado con chaveta y acero inoxidable, material de hierro fundido
Artículo MI #00516147
No. Fabricante L190118
Precio248.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño de pinza: L190, mordaza recta, calibre de 1.1250 pulg., acabado con chaveta y acero inoxidable, material de hierro fundido
Artículo MI #00516147
No. Fabricante L190118
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
Precio248.64 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
L190 X 1-1/8 HUB KW ESTÁNDAR

Especificaciones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    L190
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable
  • Diámetro interno
    1.1250 pulg.
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Material del concentrador
    Hierro fundido
  • Diámetro exterior
    4.5000 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.9400 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    4.8800 pulg.
  • Diámetro del extremo del cubo
    4 pulg.
  • Capacidad de par
    4680 pulg.
  • RPM Máx.
    5000 rpm
  • Tipo de abrazadera de tornillo
    Tornillo de fijación
  • Serie
    L
  • UPC_NO
    698672111157
  • Peso
    6.90 lb
  • Material
    Hierro fundido
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo