Descripción general
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamiento190
- Tipo de orificioAcabado con chavetero y acero inoxidable
- Diámetro interno1.3125 pulg.
- Tipo de mordazaRecto
- Material del concentradorHierro sinterizado
- Diámetro exterior4.5000 pulg.
- Longitud a través del orificio1.9400 pulg.
- Diámetro del extremo del cubo4.0000 pulg.
- RPM Máx.5000 rpm
- Tipo de abrazadera de tornilloTornillo de fijación
- SerieL
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante685144122933
- UPC_NO685144122933
- Peso6.91 lb
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de mordaza