L190 1 11/16 3/8X3/16KW

Lovejoy
L190 1 11/16 3/8X3/16KW

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño de pinza: 190, mordaza recta, calibre de 1.6875 pulg., acabado con chaveta y acero inoxidable, material de hierro sinterizado
Artículo MI #00516180
No. Fabricante L190 1 11/16 3/8X3/16KW
Price$195.78/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
L190 1 11/16 3/8X3/16KW

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño de pinza: 190, mordaza recta, calibre de 1.6875 pulg., acabado con chaveta y acero inoxidable, material de hierro sinterizado
Artículo MI #00516180
No. Fabricante L190 1 11/16 3/8X3/16KW

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$195.78/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
L190-HUB-1-11/16-3/8X3/16KW

Especificaciones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    190
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable
  • Diámetro interno
    1.6875 pulg.
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Material del concentrador
    Hierro sinterizado
  • Diámetro exterior
    4.5000 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.9400 pulg.
  • Diámetro del extremo del cubo
    4.0000 pulg.
  • RPM Máx.
    5000 rpm
  • Tipo de abrazadera de tornillo
    Tornillo de fijación
  • Serie
    L
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    685144122988
  • UPC_NO
    685144122988
  • Peso
    6.47 lb
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo