Descripción general
Descripción del fabricante
L190 X 1-15/16 HUB KW ESTÁNDAR
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamientoL190
- Tipo de orificioAcabado con chavetero y acero inoxidable
- Diámetro interno1.9375 pulg.
- Tipo de mordazaRecto
- Material del concentradorHierro fundido
- Diámetro exterior4.50 pulg.
- Longitud a través del orificio1.94 pulg.
- Longitud total del acoplamiento4.88 pulg.
- RPM Máx.5000 rpm
- Tamaño del chavetero1/2 pulg. x 1/4 pulg.
- SerieL
- Número de Upc del fabricante698672111225
- UPC_NO698672111225
- Peso6.90 lb
- MaterialHierro fundido
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de mordaza
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad