Descripción general
- El acoplamiento ofrece una conexión de eje a eje estándar para aplicaciones industriales generales
- Los materiales estándar del cubo de acoplamiento tipo L son hierro sinterizado (L035-L190) o hierro fundido (L225-L276)
- Se adapta a la desalineación angular y paralela del eje
- A prueba de fallos (seguirá funcionando si falla la “araña” elastomérica)
- Sin contacto de metal con metal
- Resistente al aceite, la suciedad, la arena, la humedad y la grasa
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamientoL190
- Tipo de orificioAcabado con chavetero y acero inoxidable
- Diámetro interno2.0000 pulg.
- Tipo de mordazaRecto
- Material del concentradorHierro
- Diámetro exterior4.5000 pulg.
- Longitud a través del orificio1.9400 pulg.
- Longitud total del acoplamiento4.8600 pulg.
- Diámetro del extremo del cubo4 pulg.
- Capacidad de par4680 pulg.
- RPM Máx.5000 rpm
- Tipo de abrazadera de tornilloTornillo de fijación
- Tamaño del chavetero1/2 x 1/4 pulg.
- SerieL
- Página de producto del fabricante
- Vídeo de instrucciones
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO685144123039
- Peso5.99 lb
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de mordaza