ML190 2 1/16

Martin
ML190 2 1/16

Buje de acoplamiento de mordaza - Mordaza recta, 2.0625 pulg. Orificio, Orificio acabado
Artículo MI #00516207
No. Fabricante ML190 2 1/16
Precio255.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
ML190 2 1/16

Buje de acoplamiento de mordaza - Mordaza recta, 2.0625 pulg. Orificio, Orificio acabado
Artículo MI #00516207
No. Fabricante ML190 2 1/16
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
Precio255.67 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ML190 2 1/16 ACOPLAMIENTO DE LA MANDA

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Diámetro interno
    2.0625 pulg.
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Diámetro exterior
    4.5000 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.9375 pulg.
  • Diámetro del extremo del cubo
    4.5000 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/2 X 1/4 pulg.
  • Serie
    ML
  • Número de Upc del fabricante
    697950147413
  • UPC_NO
    697950147413
  • Peso
    8.25 lb
  • Componente de acoplamiento
    Mordaza
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos