L190218
Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño de pinza: L190, mordaza recta, calibre de 2.1250 pulg., acabado con chaveta y acero inoxidable, material de hierro fundido
Artículo MI #00516212
No. Fabricante L190218
Precio216.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño de pinza: L190, mordaza recta, calibre de 2.1250 pulg., acabado con chaveta y acero inoxidable, material de hierro fundido
Artículo MI #00516212
No. Fabricante L190218

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$216.21/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
L190 X 2-1/8 HUB KW ESTÁNDAR

Especificaciones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    L190
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable
  • Diámetro interno
    2.1250 pulg.
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Material del concentrador
    Hierro fundido
  • Diámetro exterior
    4.50 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.94 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    4.88 pulg.
  • RPM Máx.
    5000 rpm
  • Tamaño del chavetero
    1/2 pulg. x 1/4 pulg.
  • Serie
    L
  • Número de Upc del fabricante
    698672111249
  • UPC_NO
    698672111249
  • Peso
    6.90 lb
  • Material
    Hierro fundido
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo