Descripción general
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamientoL225
- Tipo de orificioAcabado con chavetero y acero inoxidable
- Diámetro interno1.0000 pulg.
- Tipo de mordazaRecto
- Material del concentradorHierro fundido
- Diámetro exterior5.00 pulg.
- Longitud a través del orificio2.19 pulg.
- Longitud total del acoplamiento5.38 pulg.
- RPM Máx.4600 rpm
- Tamaño del chavetero1/4 pulg. x 1/8 pulg.
- SerieL
- Número de Upc del fabricante698672111263
- UPC_NO698672111263
- Peso9.10 lb
- MaterialHierro fundido
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de mordaza