Descripción general
- El acoplamiento ofrece una conexión de eje a eje estándar para aplicaciones industriales generales
- Los materiales estándar del cubo de acoplamiento tipo L son hierro sinterizado (L035 a L190) o hierro fundido (L225 a L276)
- Se adapta a la desalineación angular y paralela del eje
- A prueba de fallos (seguirá funcionando si falla la “araña” elastomérica)
- Sin contacto de metal con metal
- Resistente al aceite, la suciedad, la arena, la humedad y la grasa
- Fabricante: Lovejoy
Especificaciones
- Diámetro interno1.1875 pulg.
- Tipo de mordazaRecto
- Diámetro exterior5.0000 pulg.
- SerieL
- UPC_NO685144124289
- Peso9.03 lb
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de mordaza