L225 2 1/6 1/2X1/4KW

Lovejoy
L225 2 1/6 1/2X1/4KW

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño de pinza: 225, mordaza recta, calibre de 2.0625 pulg., acabado con chaveta y acero inoxidable, material de hierro fundido
Artículo MI #00516301
No. Fabricante L225 2 1/6 1/2X1/4KW
Price$219.35/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
L225 2 1/6 1/2X1/4KW

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño de pinza: 225, mordaza recta, calibre de 2.0625 pulg., acabado con chaveta y acero inoxidable, material de hierro fundido
Artículo MI #00516301
No. Fabricante L225 2 1/6 1/2X1/4KW
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
Su precio$219.35/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
L225-HUB-2-1/16-1/2X1/4KW

Especificaciones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    225
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable
  • Diámetro interno
    2.0625 pulg.
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Material del concentrador
    Hierro fundido
  • Diámetro exterior
    5.0000 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.1800 pulg.
  • Diámetro del extremo del cubo
    4.2500 pulg.
  • RPM Máx.
    4200 rpm
  • Tipo de abrazadera de tornillo
    Tornillo de fijación
  • Serie
    L
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    685144260925
  • UPC_NO
    685144260925
  • Peso
    7.93 lb
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo