Descripción general
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamientoL276
- Tipo de orificioTerminado sin ranura de chaveta
- Diámetro interno0.8750 pulg.
- Tipo de mordazaRecto
- Material del concentradorHierro fundido
- Diámetro exterior6.1900 pulg.
- Longitud a través del orificio3.1300 pulg.
- Longitud total del acoplamiento7.8800 pulg.
- Diámetro del extremo del cubo5 pulg.
- Capacidad de par4716 pulg.
- RPM Máx.4200 rpm
- Tipo de abrazadera de tornilloTornillo de fijación
- SerieL
- UPC_NO698672116459
- Peso15.50 lb
- MaterialHierro fundido
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de mordaza