L050 3/8 1/8X1/16KW

Lovejoy
L050 3/8 1/8X1/16KW

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño del empalme: L050, mordaza recta, calibre de 0.3750 pulg., acabado con chaveta y acero inoxidable, material de hierro
Artículo MI #00516324
No. Fabricante L050 3/8 1/8X1/16KW
Precio9.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
L050 3/8 1/8X1/16KW

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño del empalme: L050, mordaza recta, calibre de 0.3750 pulg., acabado con chaveta y acero inoxidable, material de hierro
Artículo MI #00516324
No. Fabricante L050 3/8 1/8X1/16KW

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio9.65 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
L050-HUB-3/8-1/8X1/16KW
  • El acoplamiento ofrece una conexión de eje a eje estándar para aplicaciones industriales generales
  • Los materiales estándar del cubo de acoplamiento tipo L son hierro sinterizado (L035-L190) o hierro fundido (L225-L276)
  • Se adapta a la desalineación angular y paralela del eje
  • A prueba de fallos (seguirá funcionando si falla la “araña” elastomérica)
  • Sin contacto de metal con metal
  • Resistente al aceite, la suciedad, la arena, la humedad y la grasa

Especificaciones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    L050
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable
  • Diámetro interno
    0.3750 pulg.
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Material del concentrador
    Hierro
  • Diámetro exterior
    1.0800 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.6200 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    1.7100 pulg.
  • Diámetro del extremo del cubo
    1.08 pulg.
  • Capacidad de par
    50 pulg.
  • RPM Máx.
    18000 rpm
  • Tipo de abrazadera de tornillo
    Tornillo de fijación
  • Serie
    L
  • Página de producto del fabricante
  • Vídeo de instrucciones
  • Catálogo del fabricante
  • UPC_NO
    685144441362
  • Peso
    0.12 lb
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo