L276 14T  12/24DP LLOC

Lovejoy
L276 14T 12/24DP LLOC

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño de pinza: L276, mordaza recta, calibre 14T-12/24 , estriado, material de hierro fundido
Artículo MI #00516326
No. Fabricante L276 14T 12/24DP LLOC
Precio787.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
L276 14T 12/24DP LLOC

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño de pinza: L276, mordaza recta, calibre 14T-12/24 , estriado, material de hierro fundido
Artículo MI #00516326
No. Fabricante L276 14T 12/24DP LLOC
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
Su precio$787.08/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
L276-HUB-14T-12/24DP-LLOC

Especificaciones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    L276
  • Tipo de orificio
    Spline
  • Diámetro interno
    14T-12/24
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Material del concentrador
    Hierro fundido
  • Diámetro exterior
    6.1800 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    3.1200 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    7.8200 pulg.
  • Diámetro del extremo del cubo
    5 pulg.
  • Capacidad de par
    12500 pulg.
  • RPM Máx.
    1800 rpm
  • Tipo de abrazadera de tornillo
    Tornillo de fijación
  • Serie
    L
  • Página de producto del fabricante
  • Vídeo de instrucciones
  • Catálogo del fabricante
  • UPC_NO
    685144385772
  • Peso
    15.50 lb
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo