Descripción general
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamientoL-035
- Material del elementoNitrilo (Buna-N)
- Tipo de elementoSpider - Centro cerrado
- Tipo de mordazaRecto
- Capacidad de par3.5 pulg.
- RPM Máx.31000 rpm
- Durómetro del elemento80 Costa A
- Diámetro exterior0.630 pulg.
- Máx. desalineación paralela0.015 pulg.
- Desalineación angular máxima1 °
- Número de pieza del concentrador compatibleL-035
- SerieL
- Número de catálogo del fabricante68514410118
- Peso0.01 lb
- Vídeo de instrucciones
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante685144101181
- UPC_NO685144101181
- Tipo de productoArañas y elementos de acoplamiento de mordaza