SRL035

Martin
SRL035

Araña de acoplamiento de mordaza - Nitrilo (Buna-N), Araña - Centro cerrado, Mordaza recta, 3600 rpm
Artículo MI #00516329
No. Fabricante SRL035
Precio4.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
SRL035

Araña de acoplamiento de mordaza - Nitrilo (Buna-N), Araña - Centro cerrado, Mordaza recta, 3600 rpm
Artículo MI #00516329
No. Fabricante SRL035

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$4.31/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SRL035 ARAÑA DE ACOPLAMIENTO BUNA-N

Especificaciones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    ML035
  • Material del elemento
    Nitrilo (Buna-N)
  • Tipo de elemento
    Spider - Centro cerrado
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Capacidad de par
    3-1/2 pulg.
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    0.006 CV
  • Grosor del elemento
    0.2812 pulg.
  • Diámetro exterior
    0,625 pulg.
  • Tipo de orificio
    Reborrable
  • Número de pieza del concentrador compatible
    SRL035
  • Serie
    SRL
  • Peso
    0.01 lb
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950180588
  • UPC_NO
    697950180588
  • Componente de acoplamiento
    Araña
  • Longitud a través del orificio
    0.26 pulg.
  • Tipo de producto
    Arañas y elementos de acoplamiento de mordaza

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos