Descripción general
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamientoL035
- Material del elementoNitrilo (Buna-N)
- Tipo de elementoSpider - Centro cerrado
- Tipo de mordazaRecto
- RPM Máx.31000 rpm
- Durómetro del elemento80A
- Grosor del elemento0.28 pulg.
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 °F a 212 °F °F
- Diámetro exterior0.609 pulg.
- SerieL
- Peso0.01 lb
- MaterialBuna-N, negro
- Número de Upc del fabricante698672000024
- UPC_NO698672000024
- Tipo de productoArañas y elementos de acoplamiento de mordaza