L050 ESPIRADOR SOX

Lovejoy
L050 SOX SPIDER

Araña de acoplamiento de mordaza - Nitrilo (Buna-N), Araña - Centro cerrado, Mordaza recta, 18000 rpm
Artículo MI #00516333
No. Fabricante L050 SOX SPIDER
Precio6.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
L050 SOX SPIDER

Araña de acoplamiento de mordaza - Nitrilo (Buna-N), Araña - Centro cerrado, Mordaza recta, 18000 rpm
Artículo MI #00516333
No. Fabricante L050 SOX SPIDER

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio6.29 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
L050-SPIDER-SOX

Especificaciones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    AL-050, L-050
  • Material del elemento
    Nitrilo (Buna-N)
  • Tipo de elemento
    Spider - Centro cerrado
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Capacidad de par
    26.3 pulg.
  • RPM Máx.
    18000 rpm
  • Durómetro del elemento
    80 Costa A
  • Diámetro exterior
    1.08 pulg.
  • Máx. desalineación paralela
    0.015 pulg.
  • Desalineación angular máxima
    1 °
  • Número de pieza del concentrador compatible
    AL-050, L-050
  • Serie
    L/AL
  • Número de catálogo del fabricante
    68514410194
  • Peso
    0.01 lb
  • Vídeo de instrucciones
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    685144101945
  • UPC_NO
    685144101945
  • Tipo de producto
    Arañas y elementos de acoplamiento de mordaza

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo