Descripción general
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamientoAL-070, L-070
- Material del elementoNitrilo (Buna-N)
- Tipo de elementoSpider - Centro cerrado
- Tipo de mordazaRecto
- Capacidad de par43.2 pulg.
- RPM Máx.14000 rpm
- Durómetro del elemento80 Costa A
- Diámetro exterior1.360 pulg.
- Máx. desalineación paralela0.015 pulg.
- Desalineación angular máxima1 °
- Número de pieza del concentrador compatibleAL-070, L-070
- SerieL/AL
- Número de catálogo del fabricante68514410406
- Peso0.02 lb
- Vídeo de instrucciones
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante685144104069
- UPC_NO685144104069
- Tipo de productoArañas y elementos de acoplamiento de mordaza