Descripción general
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamientoL070
- Material del elementoNitrilo (Buna-N)
- Tipo de elementoSpider - Centro cerrado
- Tipo de mordazaRecto
- Capacidad de par43.2 pulg.
- RPM Máx.14000 rpm
- Durómetro del elemento80 Costa A
- Caballos de fuerza a 100 RPM0.069 CV
- Grosor del elemento0,500 pulg.
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a +212 °F
- Diámetro exterior1.36 pulg.
- Máx. desalineación paralela0.015 pulg.
- Desalineación angular máxima1.00 °
- Número de pieza del concentrador compatibleL070
- SerieL
- Peso0.02 lb
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- MaterialBuna-N, negro
- Número de Upc del fabricante698672000048
- UPC_NO698672000048
- Tipo de productoArañas y elementos de acoplamiento de mordaza