Descripción general
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamientoAL-090, L-090, AL-095, L-095
- Material del elementoNitrilo (Buna-N)
- Tipo de elementoSpider - Centro cerrado
- Tipo de mordazaRecto
- Capacidad de par194 pulg.
- RPM Máx.9000 rpm
- Durómetro del elemento80 Costa A
- Grosor del elemento0.44 pulg.
- Diámetro exterior2.12 pulg.
- Máx. desalineación paralela0.015 pulg.
- Desalineación angular máxima1 °
- Número de pieza del concentrador compatibleAL-090, L-090, AL-095, L-095
- SerieL/AL
- Código de armonización4016.99-6050
- Número de catálogo del fabricante68514411070
- Peso0.04 lb
- Vídeo de instrucciones
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante685144110701
- UPC_NO685144110701
- Tipo de productoArañas y elementos de acoplamiento de mordaza