SRL090/095

Martin
SRL090/095

Araña de acoplamiento de mordaza - Nitrilo (Buna-N), Araña - Centro cerrado, Mordaza recta, 3600 rpm
Artículo MI #00516350
No. Fabricante SRL090/095
Precio21.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
SRL090/095

Araña de acoplamiento de mordaza - Nitrilo (Buna-N), Araña - Centro cerrado, Mordaza recta, 3600 rpm
Artículo MI #00516350
No. Fabricante SRL090/095

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio21.91 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SRL090/095 CLAVIJAS BUNA-N

Especificaciones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    ML090, ML095, MS090, MS095
  • Material del elemento
    Nitrilo (Buna-N)
  • Tipo de elemento
    Spider - Centro cerrado
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Capacidad de par
    723 pulg.
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Grosor del elemento
    1/2 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.125 pulg.
  • Tipo de orificio
    Reborrable
  • Serie
    SRL
  • Peso
    0.04 lb
  • Catálogo del fabricante
  • UPC_NO
    697950149028
  • Componente de acoplamiento
    Araña
  • Longitud a través del orificio
    0.525 pulg.
  • Tipo de producto
    Arañas y elementos de acoplamiento de mordaza

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos