Descripción general
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamientoAL-099, L-099, AL100, L-100
- Material del elementoNitrilo (Buna-N)
- Tipo de elementoSpider - Centro cerrado
- Tipo de mordazaRecto
- Capacidad de par318 pulg.
- Durómetro del elemento80 Costa A
- Grosor del elemento10.92 mm
- Diámetro exterior64.52 mm
- Máx. desalineación paralela0.015 pulg.
- Desalineación angular máxima1 °
- Número de pieza del concentrador compatibleAL-099, L-099, AL100, L-100
- SerieL/AL
- Número de catálogo del fabricante68514411494
- Peso0.06 lb
- Vídeo de instrucciones
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante685144114945
- UPC_NO685144114945
- Tipo de productoArañas y elementos de acoplamiento de mordaza