Descripción general
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamientoL110
- Material del elementoNitrilo (Buna-N)
- Tipo de elementoSpider - Centro cerrado
- Tipo de mordazaRecto
- Capacidad de par792 pulg.
- RPM Máx.5000 rpm
- Durómetro del elemento80 Costa A
- Diámetro exterior3.31 pulg.
- Máx. desalineación paralela0.015 pulg.
- Desalineación angular máxima1 °
- SerieL
- Número de catálogo del fabricante68514411724
- Peso0.16 lb
- Instrucciones de instalación
- Vídeo de instrucciones
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante685144117243
- UPC_NO685144117243
- Tipo de productoArañas y elementos de acoplamiento de mordaza