Descripción general
Descripción del fabricante
L150N BUNA N SPIDER
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamientoL150
- Material del elementoNitrilo (Buna-N)
- Tipo de elementoSpider - Centro cerrado
- Tipo de mordazaRecto
- Capacidad de par1240 pulg.
- RPM Máx.5000 rpm
- Durómetro del elemento80 Costa A
- Caballos de fuerza a 100 RPM1.967 CV
- Grosor del elemento1.000 pulg.
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a +212 °F
- Diámetro exterior3.750 pulg.
- Máx. desalineación paralela0.015 pulg.
- Desalineación angular máxima1.00 °
- Número de pieza del concentrador compatibleL150
- SerieL
- Peso0.25 lb
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- MaterialBuna-N, negro
- UPC_NO698672000093
- Tipo de productoArañas y elementos de acoplamiento de mordaza
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad