Descripción general
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamientoL150
- Material del elementoNitrilo (Buna-N)
- Tipo de elementoSpider - Centro abierto
- Tipo de mordazaRecto
- Capacidad de par1240 pulg.
- RPM Máx.5000 rpm
- Durómetro del elemento80 Costa A
- Grosor del elemento0,880 pulg.
- Diámetro exterior3.750 pulg.
- Máx. desalineación paralela0.015 pulg.
- Desalineación angular máxima1 °
- Número de pieza del concentrador compatibleAL150
- SerieL
- Número de catálogo del fabricante68514437880
- Peso0.22 lb
- Instrucciones de instalación
- Vídeo de instrucciones
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante685144378804
- UPC_NO685144378804
- Tipo de productoArañas y elementos de acoplamiento de mordaza