Motion
L/AL090/095 OCT NYLON 7/8

Lovejoy
L/AL090/095 OCT NYLON 7/8

Araña de acoplamiento de mordaza - Nylon, Araña - Centro cerrado, Mordaza recta, 9200 rpm
Artículo MI #00516380
No. Fabricante L/AL090/095 OCT NYLON 7/8
Precio31.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
L/AL090/095 OCT NYLON 7/8

Araña de acoplamiento de mordaza - Nylon, Araña - Centro cerrado, Mordaza recta, 9200 rpm
Artículo MI #00516380
No. Fabricante L/AL090/095 OCT NYLON 7/8

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio31.46 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
L/AL090/095-SPIDER OCT-NYLON-7/8

Especificaciones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    AL-090, L-090, AL-095, L-095
  • Material del elemento
    Nailon
  • Tipo de elemento
    Spider - Centro cerrado
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Capacidad de par
    144 pulg.
  • RPM Máx.
    9200 rpm
  • Durómetro del elemento
    55 Costa D
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    0.23 CV
  • Grosor del elemento
    0.44 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.12 pulg.
  • Máx. desalineación paralela
    0.015 pulg.
  • Desalineación angular máxima
    1 °
  • Número de pieza del concentrador compatible
    AL-090, L-090, AL-095, L-095
  • Serie
    L/AL
  • Número de catálogo del fabricante
    68514411074
  • Peso
    0.04 lb
  • Vídeo de instrucciones
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    685144110749
  • UPC_NO
    685144110749
  • Tipo de producto
    Arañas y elementos de acoplamiento de mordaza

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo