Descripción general
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamientoAL-150
- Material del elementoNitrilo (Buna-N)
- Tipo de elementoCentro cerrado con araña
- Tipo de mordazaRecto
- Capacidad de par1450 pulg.
- RPM Máx.5000 rpm
- Durómetro del elemento80 Costa A
- Diámetro exterior4.2500 pulg.
- Máx. desalineación paralela0.015 pulg.
- Desalineación angular máxima1 °
- Número de pieza del concentrador compatibleAL-150
- SerieL
- Número de catálogo del fabricante68514418027
- Peso0.25 lb
- Número de Upc del fabricante685144180278
- UPC_NO685144180278
- Tipo de productoArañas y elementos de acoplamiento de mordaza