L050H
L050H Spider de Hytrel
Artículo MI #00516389
No. Fabricante L050H
Precio20.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
L050H Spider de Hytrel
Artículo MI #00516389
No. Fabricante L050H
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
Su precio$20.64/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
L050H ESPIRADOR HYTREL

Especificaciones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    L050
  • Material del elemento
    Hytrel
  • Tipo de elemento
    Spider - Centro abierto
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • RPM Máx.
    18000 rpm
  • Durómetro del elemento
    55D
  • Grosor del elemento
    0.47 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -60 °F a 250 °F °F
  • Diámetro exterior
    1.065 pulg.
  • Serie
    L
  • Peso
    0.01 lb
  • Material
    Hytrel, blanco
  • Número de Upc del fabricante
    698672000123
  • UPC_NO
    698672000123
  • Tipo de producto
    Arañas y elementos de acoplamiento de mordaza

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo