Descripción general
Especificaciones
- Código de tamaño de acoplamientoL070
- Material del elementoHytrel
- Tipo de elementoSpider - Centro abierto
- Tipo de mordazaRecto
- RPM Máx.14000 rpm
- Durómetro del elemento55D
- Grosor del elemento0.50 pulg.
- Rango de temperatura de funcionamiento-60 °F a 250 °F °F
- Diámetro exterior1.36 pulg.
- SerieL
- Peso0.02 lb
- MaterialHytrel, blanco
- Número de Upc del fabricante698672000147
- UPC_NO698672000147
- Tipo de productoArañas y elementos de acoplamiento de mordaza